Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597750 Herst.-Nr.: 535273 EAN/GTIN: 4048962239331 |
| |
|
| | |
| Die fischer Verbindungselemente PFUF 2D · 3D und 4D verbinden mehrdimensionale Konstruktionen mit den Montageschienen FUS und dem Durchsteckverbinder PFCN. Mit den PFUF 3D und 4D Verbindungselementen lassen sich mehrseitige Schachtkonstruktionen innerhalb kurzer Zeit leicht und einfach erstellen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet · die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Marketingclaim: Konstruktionselemente - Verbindungselemente PFUF 2D · 3D und 4D Vorteile: Mit den mehrdimensionalen PFUF-Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb kurzer Zeit erstellen. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen. Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN. Topfeatures: Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS Schienen und PFCN 41. Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene. Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung. Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 · Lastniveau: mittel · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,036* | € 178,216* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 147,82* | € 178,97* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,578* | € 192,672* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,719* | € 271,449* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,43* | € 296,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,2578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|