Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 290 Nr.0610 Gr.25 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke MG 290 Nr.0610 Gr.25 kornblau
Bundjacke MG 290 Nr.0610 Gr.25 kornblau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598559
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     610025
EAN/GTIN:
     4030913610252
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 290 Bundjacke kornblau 25. Bequemer Alleskönner. Mit der Bundjacke sind Sie gut gekleidet. Fünf eingearbeitete Taschen bieten viel Stauraum für große und kleine Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
25
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,37*
€ 30,67*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 31,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 31,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,94*
€ 32,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,54*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0610026
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0610027
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
0610028
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0610029
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
0610042
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610044
ab € 22,36*
Ähnlich
Planam
0610046
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
0610048
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
0610050
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
0610052
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0610054
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
0610056
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
0610058
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
0610060
ab € 24,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.