Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterwäsche-Set 180 Nr.2215 Gr.S schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598853
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2215044
EAN/GTIN:
     4030913950228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
Funktionsunterwäsche Set 180 schwarz S. Praktisches Wäscheset mit hohem Tragekomfort. Mit der Kombination aus anschmiegsamer Hose und bequemen Shirt trotzen Sie Temperaturschwankungen: Der leichte Viskosemix sorgt für ein angenehmes Körperklima. Kontrastnähte und Ärmelbündchen setzen dabei modische Akzente. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Viskose
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Thermofunktionsunterwäsche, Unterwaesche-Set, Unterwäschesets
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 22,69*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,96*
€ 22,70*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,11*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,26*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2215068
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2215052
ab € 15,70*
Ähnlich
Planam
2215048
ab € 15,71*
Ähnlich
Planam
2215056
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
2215060
ab € 15,68*
Ähnlich
Planam
2215064
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.