Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Food Nr.5310 Gr.60 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598911
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5310060
EAN/GTIN:
     4030913075860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Food Herren Jacke reinweiß 60. Hygienisch und praktisch. Dafür sorgt zum einen die verdeckte Knopfleiste · zum anderen die Verstellmöglichkeit an den Ärmeln. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
60
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, berufsjacke weiß, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 26,86*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,58*
€ 26,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,78*
€ 28,51*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
5310044
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
5310046
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
5310048
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5310050
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
5310052
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
5310054
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
5310056
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
5310058
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
5310062
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
5310064
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
5310090
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
5310094
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
5310098
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
5310102
ab € 17,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.