| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598938 Herst.-Nr.: 5330042 EAN/GTIN: 4030913075952 |
| | |
|
| | |
| Food Herren Bundhose reinweiß 42. Sicher und hautverträglich. Die reißfeste und strapazierfähige Bundhose ist industriewäschegeeignet · einlaufsicher und neigt nicht zur Fusselbildung. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 42 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bundhose canvas, bundhose, Arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,77* | € 24,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,28* | € 24,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 25,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,59* | € 26,44* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,75* | € 32,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|