| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599062 Herst.-Nr.: 5361050 EAN/GTIN: 4030913077659 |
| |
|
| | |
| Food Damen Berufsmantel reinweiß 50. Fusselfrei und reißfest. Der Food Berufsmantel für Damen steht für hygienischen Schutz · den Sie schnell anziehen können. Weitere Vorteile sind die hohe Strapazierfähigkeit und der hohe Tragekomfort.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Norm: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 50 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Fleischträgermantel, Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, planam damen berufsmantel weiß, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung, Damen-Berufsmäntel, Damen-Mantel, Mantel, 8000289902 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,45* | € 28,38* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 28,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,53* | € 29,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,90* | € 30,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,56* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|