Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Food Nr.5361 Gr.54 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1599064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5361054
EAN/GTIN:
     4030913077673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Food Damen Berufsmantel reinweiß 54. Fusselfrei und reißfest. Der Food Berufsmantel für Damen steht für hygienischen Schutz · den Sie schnell anziehen können. Weitere Vorteile sind die hohe Strapazierfähigkeit und der hohe Tragekomfort. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
54
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 28,24*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 28,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 28,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,88*
€ 30,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,40*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5331036
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
5341036
ab € 21,90*
Ähnlich
Planam
5361036
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
5361038
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
5361040
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
5361042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
5361044
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
5361046
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
5361050
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
5361052
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.