Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Neon Nr.6232 Gr.44 oliv/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1599157
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6232044
EAN/GTIN:
     4030913944203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Basalt Neon Latzhose oliv/orange 44. Perfekt zum Verstauen von Werkzeug. Als Allround-Workerhose darf die Latzhose in der Basalt Neon Kollektion nicht fehlen: Mit über acht Taschen bietet sie reichlich Stauraum. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 093899 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
44
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,60*
€ 28,91*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 29,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 30,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 30,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
6232024
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
6232025
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
6232026
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
6232027
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6232028
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
6232029
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
6232042
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
6232046
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
6232048
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
6232050
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
6232052
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
6232054
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
6232056
ab € 23,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.