Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major Protect Nr.5222 Gr.48 war


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Major Protect Nr.5222 Gr.48 war
Bundhose Major Protect Nr.5222 Gr.48 war
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600567
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5222048
EAN/GTIN:
     4030913871646
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Major Protect Bundhose warngelb/kornblau 48. Das Pendant zur Bundjacke. Besonders an stark frequentierten Straßen und Plätzen muss Arbeitskleidung Signalwirkung haben. Ergänzend zur Major Protect Warnschutz Jacke bietet die Hose den Rundumschutz.Weitere technische Eigenschaften:· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/kornblau
Größe:
48
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, DIN EN ISO 20471:2013 1
PSA-Kategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,21*
€ 71,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,46*
€ 78,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,66*
€ 78,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,29*
€ 79,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,90*
€ 87,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 30,88*
Ähnlich
Planam
5222042
ab € 54,21*
Ähnlich
Planam
5222044
ab € 54,31*
Ähnlich
Planam
5222046
ab € 54,22*
Ähnlich
Planam
5222050
ab € 54,19*
Ähnlich
Planam
5222052
ab € 54,58*
Ähnlich
Planam
5222054
ab € 54,19*
Ähnlich
Planam
5222056
ab € 59,63*
Ähnlich
Planam
5222058
ab € 60,09*
Ähnlich
Planam
5222060
ab € 59,87*
Ähnlich
Planam
5222062
ab € 59,81*
Ähnlich
Planam
5222064
ab € 59,78*
Ähnlich
Planam
5222090
ab € 54,22*
Ähnlich
Planam
5222094
ab € 54,59*
Ähnlich
Planam
5222098
ab € 54,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.