Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.M marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600660
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121048
EAN/GTIN:
     4030913074559
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka marine · Innenfutter rot M. Verlängerte Wärme. So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge · die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,06*
€ 58,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,40*
€ 59,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,48*
€ 60,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,70*
€ 60,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5121052
ab € 43,83*
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,57*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 43,53*
Ähnlich
Planam
5121060
ab € 43,91*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 47,88*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,03*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.