Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Kühlhaus Nr.5121 Gr.XXL marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600663
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5121060
EAN/GTIN:
     4030913074580
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Parka marine · Innenfutter rot XXL. Verlängerte Wärme. So bleibt auch bei häufigem Bücken der Rücken warm – der Kühlhaus Parka hält durch seine Länge · die anliegenden Ärmelbündchen und den Gummizug im Rücken die Körpertemperatur konstant. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Parka mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 57,41*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,22*
€ 58,50*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 59,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,63*
€ 59,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 61,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5121052
ab € 43,91*
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,34*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,66*
Ähnlich
Planam
5121048
ab € 43,68*
Ähnlich
Planam
5121056
ab € 43,56*
Ähnlich
Planam
5121064
ab € 48,10*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,05*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.