| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600704 Herst.-Nr.: 2840052 EAN/GTIN: 4030913944609 |
| | |
|
| | |
| Basalt Shorts anthrazit/rot L. Der perfekte Partner im Sommer. Beim Arbeiten an warmen Tagen lohnen sich die praktische Shorts: Optimaler Sitz und zahlreiche Verstaumöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort im Sommer. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 093899 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/rot | Größe: | L | Stoffgewicht ca.: | 260 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, planam arbeitsshorts gr l, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,94* | € 21,39* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,56* | € 21,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,74* | € 21,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,79* | € 22,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,05* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|