Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2054 Gr.M uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600984
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054048
EAN/GTIN:
     4030913880785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Warnschutz Parka uni gelb M. Der Wärmehüter. Ob Starkregen oder Schneefall - der Parka mit herausnehmbarem Innenfutter schützt Sie bei jedem Wetter. Dank der PU-Beschichtung an der Geweberückseite kann keine Feuchtigkeit nach innen dringen. Sicher verstaut sind hier auch kleine Gegenstände in der Handytasche. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,89*
€ 56,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,11*
€ 57,87*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,97*
€ 59,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 59,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,84*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 42,67*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 46,98*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 47,11*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.