Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2056 Gr.8XL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600993
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056084
EAN/GTIN:
     4030913918693
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Parka orange/marine 8XL. Kein Problem mit Minusgraden. Damit Sie auch bei Kälte alles geben können · sorgt der Warn-/Wetterschutz Parka mit PLANAM TEX-beschichteter Geweberückseite dafür · dass Sie trocken und warm bleiben. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
8XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,73*
€ 108,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 110,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,83*
€ 110,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 111,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 113,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 85,19*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 84,90*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 84,47*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,76*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 42,73*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,73*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 42,61*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 42,75*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 46,80*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.