| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601127 Herst.-Nr.: 77360-20-2XL EAN/GTIN: 4030646255553 |
| |
|
| | |
| FHB LOTHAR Micro-Double-Fleece-Jacke mit Membran · Besätze in 100 % Polyamid (CORDURA) · winddicht · wasserabweisend und atmungsaktiv · zwischen der schwarzen Micro-Fleece-Außenhaut und der roten Micro-Fleece-Innenlage befindet sich eine Membran mit 10.000 mm Wassersäule · Schulter- Ellbogen- und Saumbereiche aus 100% Polyamid (CORDURA) · 1 Innentasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 430g/m² · Besatz: 100% Polyamid · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenfutter: Micro-Fleece · Marketingclaim: klassisch winddicht, robust, atmungsaktiv und wasserabweisend · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 1 Innentasche, Besätze in 100 % Polyamid (CORDURA), mit Memb | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke herren schwarz, fleece jacke, fleecejacke herren, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| |