Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke WALTER Größe 5XL weiß-ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke WALTER Größe 5XL weiß-ant
Softshelljacke WALTER Größe 5XL weiß-ant
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1601217
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1012-5XL
EAN/GTIN:
     4030646269802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke 5xl
dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare KapuzeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, wasserdichte Reißverschlüsse, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, FHB-Membran, abnehmbare Kapuze· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
5XL
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, wasserdichte Reißverschlüsse
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke fhb, Jacke, Softshell, Softshelljacken, 8000150398
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,66*
€ 90,71*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,64*
€ 90,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.