Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke WALTER Größe 5XL anthrazi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke WALTER Größe 5XL anthrazi
Softshelljacke WALTER Größe 5XL anthrazi
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601228
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1220-5XL
EAN/GTIN:
     4030646269895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke 5xl
dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften FHB-Membran, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, wasserdichte Reißverschlüsse, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, abnehmbare Kapuze· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
5XL
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, wasserdichte Reißverschlüsse
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke fhb, Jacke, Softshell, Softshelljacken, 8000150402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,95*
€ 90,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,83*
€ 90,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.