Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke TORBEN Größe 2XL grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601279
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78932-11-2XL
EAN/GTIN:
     4030646300512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
FHB TORBEN Softshelljacke · stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · High-Performance light,neues FHB- Gewebe · dehnbares und robustes Obermaterial ermöglicht große Bewegungsfreiheit · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit RV · Arm- und Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Wäsche: 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
2XL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.