| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601367 Herst.-Nr.: 79498-33-4XL EAN/GTIN: 4030646298734 |
| |
|
| | |
| FHB TIMO Sweatshirt · hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt · körpernahe Passform · der hohe Baumwollanteil gewährleistet optimale Pillingwerte · die Innenseite ist nicht angeraut · sondern hat eine Pique-Struktur · dadruch verfügt das Sweatshirt über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faserrückstände · breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Ausführung: breite und elatische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss, körpernahe Passform, hochwertig und besonders funktionell, Innenseite mit Pique-Struktur für hohe Atmungsaktivität, optimale Pillingwerte durch hohen Baumwollanteil · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: hochwertig und funktionell · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Material: | 95% Baumwolle / 5% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,84* | € 40,12* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,23* | € 40,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|