| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601411 Herst.-Nr.: 79900-16-XL EAN/GTIN: 4030646296730 |
| | |
|
| | |
| Softshell: 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100% Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 360g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Innenfutter: Strick-Fleece · Marketingclaim: vielseitig und modern durch Hybrid-Softshell · Material Innenfutter: 100% Polyester · Materialgewicht Innenfutter: 420g/m2 · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Schonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, Bun | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Hybrid-Softshelljacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| |