Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe 5
Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN Größe 5
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1601415
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79900-20-5XL
EAN/GTIN:
     4030646296914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell: 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100% Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 360g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften feste Kapuze mit Weitenregulierung, geräumige Seitentaschen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss, körpernahe und modische Passform, Kombination aus gebondetem Strick-Fleece und funktionellem Softshell-Material, Bundweitenregulierung· Innenfutter Strick-Fleece· Marketingclaim vielseitig und modern durch Hybrid-Softshell· Material Innenfutter 100% Polyester· Materialgewicht Innenfutter 420g/m2· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Schonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 offene Innentaschen, Bundweitenregulierung, feste Kapuze mit Weitenregulierung, geräumige Seitentaschen, Kombination aus gebondetem Strick-Fleece und funktionellem Softshell-Material, körpernahe und modische Passform, YKK-Frontreißverschluss
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: softshell-jacke 5xl schwarz, soft shell jacke, soft-shell-jacke 5xl, Softshelljacken, Jacke, Hybrid-Softshelljacken, Softshell, 8000035027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.