Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Natural Stretch Regular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular
Artikel-Nr.:
     4757-1601538
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     130034008
EAN/GTIN:
     4045981155239
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Modisches, langärmeliges Hemd mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd xxl, herren hemd, herrenhemd hakro, Business, ModelCode, 130, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,56*
€ 35,53*
€ 4,90*
ab € 25,71*
€ 35,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 38,11*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,98*
€ 38,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 38,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0130001008
ab € 25,32*
Ähnlich
Hakro
0130001009
ab € 28,62*
Ähnlich
Hakro
0130001006
ab € 25,44*
Ähnlich
Hakro
0130001005
ab € 25,42*
Ähnlich
Hakro
0130001004
ab € 25,40*
Ähnlich
Hakro
0130001007
ab € 25,39*
Ähnlich
Hakro
0130001003
ab € 25,56*
Ähnlich
Hakro
0130005008
ab € 25,40*
Ähnlich
Hakro
0130005009
ab € 28,56*
Ähnlich
Hakro
0130005006
ab € 25,86*
Ähnlich
Hakro
0130005005
ab € 25,51*
Ähnlich
Hakro
0130005004
ab € 25,33*
Ähnlich
Hakro
0130005007
ab € 25,35*
Ähnlich
Hakro
0130005003
ab € 25,56*
Ähnlich
Hakro
0130034009
ab € 28,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.