Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida
HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida
Artikel-Nr.:
     4757-1601885
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     263005008
EAN/GTIN:
     4045981136122
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 230 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: hakro kapuzenjacke schwarz damen, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, Function, ModelCode, 263, #NV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,96*
€ 40,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 40,91*
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 41,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 44,32*
9 Tage
87
€ 5,90*
ab € 33,83*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 32,60*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 29,56*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 29,62*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 29,56*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 29,63*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 29,75*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 29,83*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 32,77*
Ähnlich
Hakro
0263328006
ab € 29,74*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 29,69*
Ähnlich
Hakro
0263328004
ab € 29,66*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 29,62*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 29,64*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 29,77*
Ähnlich
Hakro
0263034009
ab € 32,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.