Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana
HAKRO Kapuzen-Tecjacke Indiana
Artikel-Nr.:
     4757-1602384
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     863005008
EAN/GTIN:
     4045981141010
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 230 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,73*
€ 42,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 42,74*
€ 4,90*
ab € 31,83*
€ 43,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 46,40*
9 Tage
92
€ 5,90*
ab € 35,70*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0863005009
ab € 35,05*
Ähnlich
Hakro
0863005006
ab € 31,20*
Ähnlich
Hakro
0863005005
ab € 31,45*
Ähnlich
Hakro
0863005004
ab € 31,35*
Ähnlich
Hakro
0863005007
ab € 31,44*
Ähnlich
Hakro
0863005003
ab € 31,40*
Ähnlich
Hakro
0863328008
ab € 31,21*
Ähnlich
Hakro
0863328009
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0863328006
ab € 31,39*
Ähnlich
Hakro
0863328005
ab € 31,39*
Ähnlich
Hakro
0863328004
ab € 31,29*
Ähnlich
Hakro
0863328007
ab € 31,45*
Ähnlich
Hakro
0863328003
ab € 31,44*
Ähnlich
Hakro
0863034008
ab € 31,99*
Ähnlich
Hakro
0863034009
ab € 35,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.