Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbändersicherung L.280mm B.20mm S.3mm STA verz.006/770/V SCHNEGEL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1602414
Hersteller:
     Schnegel
Herst.-Nr.:
     006/770/V
EAN/GTIN:
     4260240670210
Suchbegriffe:
Bändersicherung
Bandsicherung
Flach-Bändersicherungen
Stahl · mit 3 Hinterhaken · inkl. Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Modell:
006/770/V
Länge:
280 mm
Breite:
20 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
mit 3 Hinterhaken
Material:
Stahl
Marke:
SCHNEGEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,29*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 13,36*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 9,85*
€ 13,64*
2 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,67*
Lager 4757
6
1
€ 5,49*
ab € 10,15*
€ 14,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnegel
006/785/V
ab € 11,37*
Ähnlich
Schnegel
006/775/V
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.