Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 2x0,5l H290xB228xT80ca.mm Haltbarkeit 3 Jahre(ungeöff. Flasche)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1602460
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     5715205469419
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandhalterung mit 2 x 0,5-l-Augenspülflasche und integriertem Piktogramm und Spiegel · für Arbeitsplätze, an denen eine länge Spülzeit erforderlich ist Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Ausführung: inkl. Wandhalterung, Piktogramm, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Höhe ca.:
290 mm
Breite ca.:
228 mm
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Halterung Breite ca.:
228 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Tiefe ca.:
80 mm
Halterung Höhe ca.:
290 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 4,50*
ab € 28,21*
€ 34,41*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 34,40*
€ 41,74*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 34,80*
€ 42,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,48*
€ 44,03*
Lager 4757
14
€ 4,95*
ab € 41,24*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,62*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,41*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.