Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix Blood Stopper 45 St./Refill PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1602625
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5516
EAN/GTIN:
     5715205551626
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
Blood Stopper
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 5,53*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,39*
€ 6,42*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 6,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,48*
Lager 4757
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR356030
ab € 7,89*
Ähnlich
Plum
5514
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.