| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602696 Herst.-Nr.: 51223 EAN/GTIN: 4260015713944 |
| | |
|
| | |
| für Rettungsgerät · mit Schultergurt und Tragegriff · Material: Nylon · Höhe 650 mm · Ø 270 mm · rot Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: mit Schultergurt und Tragegriff Weitere Informationen: | | passend für: | Rettungsgerät | Marke: | MAS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,76* | € 35,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,60* | € 36,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,83* | € 36,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,79* | € 38,02* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,77* | € 40,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|