| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602718 Herst.-Nr.: 20404-1048-52 EAN/GTIN: 4055316355548 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 52 | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,30* | € 34,08* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,53* | € 34,25* | | | | Lager 4757 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 36,69* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,55* | € 36,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,68* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|