| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602720 Herst.-Nr.: 20404-1048-56 EAN/GTIN: 4055316355562 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 56 | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,23* | € 34,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,53* | € 34,17* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 34,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,64* | € 34,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,97* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|