Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M navy
Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M navy
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1602790
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4099F-M-54
EAN/GTIN:
     4250484229510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
100% Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP8VC7
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
M
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Marke:
PROMODORO
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-t-shirts m blau, herren pullover, herrenpullover blau, Langarm T-Shirts, Langarmshirt, Shirt, 4000379570
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
33
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,85*
1 Tag
33
8
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 10,86*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,93*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 7,66*
€ 10,99*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-L-54
ab € 7,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-L-9D
ab € 7,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-M-9D
ab € 7,32*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XL-54
ab € 7,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XL-9D
ab € 7,25*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XXL-54
ab € 7,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XXL-9D
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.