Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M schwa
Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.M schwa
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1602794
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4099F-M-9D
EAN/GTIN:
     4250484229619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
100% Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP8VC7
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Marke:
PROMODORO
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover gr. m, Langarmshirt, Shirt, Langarm T-Shirts, 4000379575
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,09*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,17*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 7,68*
€ 11,23*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,26*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-L-54
ab € 7,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-L-9D
ab € 7,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-M-54
ab € 7,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XL-54
ab € 7,27*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XL-9D
ab € 7,25*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XXL-54
ab € 7,23*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4099F-XXL-9D
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.