Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Poloshirt Gr.L royal PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1602955
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-L-VB
EAN/GTIN:
     4250484227455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Marke:
PROMODORO
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt l, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 15,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,58*
€ 15,91*
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,00*
4 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 16,60*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.