Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehturm B880xT880xH1600mm f.Magazine Ser.250 (leer) galv.RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1602966
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103749
EAN/GTIN:
     5733439103749
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
ESD Drehturm f.Magazine Serie 250 (leer) · leitfähig · f.12 ESD-Schubl.-Magazine · galv. inkl. Erdungskabel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: f.Magazine Serie 250 (leer)
Weitere Informationen:
Breite:
880 mm
Material:
galv.
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,29*
€ 413,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 414,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,08*
€ 415,52*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 348,44*
€ 420,93*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,30*
€ 423,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,88*
€ 474,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.