Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe DT 900 FL Special D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe DT 900 FL Special D2
Diamanttrennscheibe DT 900 FL Special D2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1603411
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331047
EAN/GTIN:
     4014855255962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250/30 mm
Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierring von 30 mm auf 25,4 mm liegt beiWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Wandfliesen, Bodenfliesen, Porzellan, Keramik, Marmor, Feinsteinzeug· Höchstgeschwindigkeit: 100m/s· Nutzungsart: Tischsäge· Randausführung: geschlossener Rand mit Laserschlitzen· Reduzierring: 25,4mm· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
250 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentstärke:
2 mm
Bohrung:
30 mm
max. Drehzahl:
7600 min-¹
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
gesintert / geschlossen, mit Laserschlitzen
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheiben d 250, Trennscheibe, Diamanttrennscheiben, 8000351528
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,41*
€ 87,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,62*
€ 92,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,87*
€ 93,18*
6 Tage
60
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 95,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.