| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-160382 Herst.-Nr.: 4605 EAN/GTIN: 5701684460528 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Augenpülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln · die Augenspülflasche ist in 200 ml – Spülzeit ca. 2 min, sowie in 0,5 l – Spülzeit ca. 5 min. – zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – sowie für den Einzeleinsatz geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)· Höhe ca.: 214mm· Breite ca.: 79mm· Spülzeit ca.: 5min· Ausführung: 0,9% Natriumchloridlösung, im Einzelkarton· Norm: DIN EN15154-4· Tiefe ca.: 79mm· passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,5 l | Marke: | PLUM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspüllösung 200ml, augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, pH Neutral, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, 4000386443 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,91* | € 13,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 9,88* | € 14,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,16* | € 14,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,26* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,14* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02628* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|