| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1605106 Herst.-Nr.: 6632440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlichtplatten ADGX ...-F56 · Hauptfreiwinkel=15° · WHH15 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=5mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 2 · a: Smm · r: 0,8mm · b: 5mm · l2: 7,25mm · s: 3,8mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 85° · A2: 15° · B1: 11,3mm · B2: 7,25mm · B3: 7,25mm · D1: 2,8mm · D6: 5mm · E9: F56 · F1: R · G3: 11mm · G4: 3mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN · H6: S · J1: - · J11: ADGX10T3PER · NSM: DIN4000-76 · S1: 3mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ADGX10T3PER-F56 WHH15 | Sorte: | WHH15 | Eckenradius r: | 0,8 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |