| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1605298 Herst.-Nr.: 79120-1012-3XL EAN/GTIN: 4030646376067 |
| |
|
| | |
| FHB JULIA Softshell-Jacke Damen · stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · High-Performance · 10.000mm Wassersäule · 5.000g/m² in 24 Std. · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit · 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · FHB-typisches Designelement am Unterarm · körpernahe Passform · 1 mit Reißverschluss verschließbare Außentasche · Arm- und Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Marketingclaim: High-Performance, winddicht und atmungsaktiv · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 3XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Damen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,77* | € 86,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,25* | € 87,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,19* | € 88,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,60* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|