Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt carbide wood + metal 225 x 1,25 mm CT 3-4mm/6-8TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1605456
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626560000
EAN/GTIN:
     4061792179189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer Ideal für härteste Abbrucharbeiten z.B. Holz mit Nägeln oder Metallelementen 20x höhere Lebensdauer im Vergleich zu Bi-Metall-Sägeblättern Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S1156XHM
Typ:
HM
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
hartmetallbestückt
Zahnteilung:
3-4mm/6-8TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,25 mm
Material:
HM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,08*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,14*
€ 5,00*
ab € 13,35*
€ 18,56*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,37*
€ 18,63*
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.