Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug M5130-160-B40-08-15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1605631
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7539502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Eckfräser M5130 · Xtra·tec® XT · Parallel bore DIN 138 transverse keyway · κ=90° · metrisch · BC .. 1605 .. · Dc=160mm · Z=8 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 63mm · Lc: 15mm · d1: 40/40 Bmm · Z: 8 · Dc: 160mm · A1: 160mm · A3: 157,68mm · A4: 90mm · B2: 15mm · B5: 63mm · B71: 63mm · C11: SPK · C12: 1 · C14: 1 · C15: 3 · C2: 400 · C3: 40mm · D4: 0 · D6: 80001/min · E1: 90° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 0,8° · E5: 0,793mm · F1: R · F21: 8 · F22: 8 · F23: 1 · F24: 8 · G13: 8 · G21: S · G22: 1 · H4: S · J1: - · J21: M5130-160-B40-08-15 · J3: W · NSM: DIN4000-88 · OAL: 63mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
M5130-160-B40-08-15
Anzahl WSP:
8
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,31*
€ 1.044,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,08*
€ 988,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,23*
€ 941,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,80*
€ 906,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,44*
€ 860,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008704
ab € 333,93*
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 19,52*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 185,95*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,45*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 349,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.