| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1606246 Herst.-Nr.: 7569492 EAN/GTIN: 4042446299606 |
| |
|
| | |
| HSS-E Maschinen-Gewindebohrer · Paradur® X·pert N · kurzer Anschnitt · ≤3xD · UNC/2B · DIN/ANSI · rechtsgedrallte Nut 35° · geeignet für Grundloch · UNC 1/4-20 · P=20 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · H11: - Weitere Informationen: | | Norm: | DIN/ANSI | Gewinde-Nenn-Ø: | 0,25 / UNC 1/4-20 | Beschichtung: | unbeschichtet | Form: | C | Marke: | PROTOTYP | Ausführung: | AN22516-UNC1/4 | Toleranzfeld: | 2B | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,51* | € 40,57* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 33,50* | € 45,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|