Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410.M4-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606423
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427625
EAN/GTIN:
     4042446290634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 · Advance · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN/ANSI° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AD · M 4 · P=0,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC410.M4-C6-WY80AD · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN/ANSI
Gewinde-Nenn-Ø:
0,158 / M 4
Typ:
HSS-E
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
36 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Modell:
TC410 TC410.M4-C6-WY80AD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 41,54*
€ 65,08*
€ 3,19*
ab € 49,27*
€ 65,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 778,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.