Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410.M5-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606424
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427626
EAN/GTIN:
     4042446290641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 · Advance · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN/ANSI° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AD · M 5 · P=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC410.M5-C6-WY80AD · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN/ANSI
Gewinde-Nenn-Ø:
0,197 / M 5
Typ:
HSS-E
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
38 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Modell:
TC410 TC410.M5-C6-WY80AD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.160,64*
Sonstiges
WALTER
7356506
ab € 1.200,71*
Sonstiges
WALTER
7356508
ab € 1.263,40*
Sonstiges
WALTER
7356571
ab € 1.327,43*
Sonstiges
WALTER
7209441
ab € 1.453,93*
Sonstiges
WALTER
7209468
ab € 1.319,33*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,39*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 203,10*
Sonstiges
WALTER
6265001
ab € 202,54*
Sonstiges
WALTER
6265124
ab € 278,72*
Sonstiges
WALTER
6265180
ab € 280,63*
Sonstiges
WALTER
6258791
ab € 201,78*
Sonstiges
WALTER
6258817
ab € 203,05*
Sonstiges
WALTER
6261609
ab € 279,86*
Sonstiges
WALTER
5040063
ab € 371,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.