Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410.M6-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606425
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427627
EAN/GTIN:
     4042446290658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 · Advance · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN/ANSI° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AD · M 6 · P=1mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC410.M6-C6-WY80AD · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN/ANSI
Gewinde-Nenn-Ø:
0,236 / M 6
Typ:
HSS-E
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
45 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Modell:
TC410 TC410.M6-C6-WY80AD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 51,42*
€ 78,63*
€ 3,19*
ab € 60,79*
€ 79,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 159,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 247,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 246,67*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 778,07*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.379,66*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,01*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 326,38*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,06*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 408,34*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,45*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.