Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410.M8-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606426
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427628
EAN/GTIN:
     4042446290665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 · Advance · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN/ANSI° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WY80AD · M 8 · P=1,25mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC410.M8-C6-WY80AD · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN/ANSI
Gewinde-Nenn-Ø:
0,315 / M 8
Typ:
HSS-E
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
52 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Modell:
TC410 TC410.M8-C6-WY80AD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,97*
€ 95,17*
€ 3,19*
ab € 76,48*
€ 95,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 161,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 158,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 179,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 246,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 248,14*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 775,76*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.385,24*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,38*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,57*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,63*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,85*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,62*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.