Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD – Ein- und Abstechen GX16-1F200N02FS-F1 WDN10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1606623
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7629595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trägerwerkzeug
PKD – Ein- und Abstechen GX ...-FS-F1 · Neutral · WDN10 · s=2mm · r=0,2mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 2mm · A8: 15mm · C5: 0,2mm · C6: 0,2mm · E1: 21° · E7: N · F2: 1 · G1: 16mm · G2: 1,5mm · G4: 4,3mm · G7: 4,1mm · H11: - · H3: WDN10 · H5: PCD · J1: - · NSM: DIN4000-77
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX16-1F200N02FS-F1 WDN10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.