Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte CNGA120412TM-M2 WBH10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1607570
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7636808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CBN – Rhombisch negativ 80° CNGA ...-TM-M · WBH10 · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 1mm · r: 1,2mm · l: 12,896mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: T · E6: 1 · E7: 2,8mm · E9: TM-M · F1: N · G1: G · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: CBN · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
CNGA120412TM-M2 WBH10
Sorte:
WBH10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.