| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1607725 Herst.-Nr.: 7823851 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CBN – Quadratisch negativ SNGA ...-TS · WBK20 · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 2mm · r: 1,2mm · l: 12,7mm · A1: 90° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: T · E6: 1 · E7: 2,8mm · E9: TS · F1: N · G1: G · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: CBN · H6: D · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SNGA120412TS-4 WBK20 | Sorte: | WBK20 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |