| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1607786 Herst.-Nr.: 7636898 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CBN – Rhombisch positiv 35° VBGW ...-TS · WBH10 · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 0,5mm · a: 5° · r: 0,8mm · l: 16,606mm · A1: 35° · A2: 5° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: T · E6: 1 · E7: 3mm · E9: TS · F1: N · G1: G · G4: 4,762mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: CBN · H6: B · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | VBGW160408TS-2 WBH10 | Sorte: | WBH10 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |