| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1607845 Herst.-Nr.: 7677435 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rhombisch positiv ACMT ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=1,6mm · Planschneidenbreite=0,1mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,6mm · b: 0,1mm · l2: 4,4mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 85° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 6,7mm · B2: 4,4mm · B3: 4,4mm · D1: 1,6mm · D6: 0,06mm · E9: G55 · F1: R · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: ACMT060216R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ACMT060216R-G55 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |